Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Zener; 0,3W; 3,3V; SMD; Rolle,Band; SOT23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Zener; 0,3W; 3,3V; SMD; Rolle,Band; SOT23
Diode: Zener; 0,3W; 3,3V; SMD; Rolle,Band; SOT23
Artikel-Nr.:
     2805-AZ23C3V3-7-F
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     AZ23C3V3-7-F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Z-Diode
Zenerdiode
Hersteller: DIODES INCORPORATED
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23
Toleranz: ±5%
Struktur des Halbleiters: gemeinsame Anode;doppelt
Z-Spannung: 3,3V
Verlustleistung: 0,3W
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Zener
Weitere Suchbegriffe: smd diode
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,0408*
€ 0,0566*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,0415*
€ 0,3504*
1 Tag
33900
5
€ 14,99*
ab € 0,0411*
€ 0,4694*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,3504*
€ 0,41698
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,1873*
€ 0,22289
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,164*
€ 0,19516
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0922*
€ 0,10972
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0673*
€ 0,08009
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0568*
€ 0,06759
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0415*
€ 0,04939
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.