Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messleitung; 19A; Bananenstecker 4mm,beiderseitig; L: 1m; rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messleitung; 19A; Bananenstecker 4mm,beiderseitig; L: 1m; rot
Messleitung; 19A; Bananenstecker 4mm,beiderseitig; L: 1m; rot
Artikel-Nr.:
     2805-AX-TL-4B1-R
Hersteller:
     AXIOMET
Herst.-Nr.:
     AX-TL-4B1-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Messkabel
Messleitung
messleitung lamellenstecker rot 1m
messkabel bananenstecker
Hersteller: AXIOMET
Farbe: rot
Nennstrom: 19A
Steckverbinder-Variante: mit Schutz;mit 4mm Längsbuchse
Entspricht Norm: EN 61010;CAT II 600V
Leitungsquerschnitt: 1mm2
Leitungslänge: 1m
Mess Zubehörs-Typ: Messleitung
Aufbau der Messleitung: Bananenstecker 4mm;beiderseitig
Optionale Ausstattung: Messgreifer AX-CP-03-B;Messgreifer AX-CP-03-R;Messgreifer AX-CP-04-B;Messgreifer AX-CP-04-R;Messgreifer AX-CP-07-B;Messgreifer AX-CP-07-R;AX-CP-01-SET Messaufsätze;AX-CP-02-B Messaufsätze;Krokodilklemmen AX-CR-02-SET;Krokodilklemmen AX-CR-4PM-B;Krokodilklemmen AX-CR-4PM-BL;Krokodilklemmen AX-CR-4PM-G;Krokodilklemmen AX-CR-4PM-R;Krokodilklemmen AX-CR-4PM-Y
Weitere Suchbegriffe: messkabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,44*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.