Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitaler Multimeter; LCD; 3,5 Ziffern (3999); H.Dis.1: 15mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitaler Multimeter; LCD; 3,5 Ziffern (3999); H.Dis.1: 15mm
Digitaler Multimeter; LCD; 3,5 Ziffern (3999); H.Dis.1: 15mm
Artikel-Nr.:
     2805-AX-T520
Hersteller:
     AXIOMET
Herst.-Nr.:
     AX-T520
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LAN Prüfgerät
LAN Tester
Lan Messgerät
Netzwerk-Analysator
Hersteller: AXIOMET
Verwendeten Displays-Art: LCD
Stromquelle: Batterie 6F22 9V x1
Displayhöhe 1: 15mm
Entspricht Norm: EN 61010;CAT II 600V;CAT III 300V
Beleuchtung: ja
Standardausstattung: Messkabel;Adapter für LAN Netzwerktester
Messgerät-Eigenschaften: universell;manueller Bereichswechsel;Anzeige bei niedrigem Batterieladezustand;HOLD-Funktion (Stoppen der Display-Anzeige)
Messgeräte-Typ: digitaler Multimeter
Gewicht mit Batterie: 360g
Optionale Ausstattung: Messkabel AX-TLP-001;Messkabel AX-TLP-001T;Messkabel AX-TLS-001B;Messkabel AX-TLS-003A;Messkabel AX-TLS-004A;Messkabel AX-TLS-005A;Messkabel AX-TLS-007S;Messkabel PPOM-14;Messpinzette AX-TLP-TW-01;Messkabel AX-TL-4B1-B;Messkabel AX-TL-4B1-BL;Messkabel AX-TL-4B1-R;Messkabel AX-TL-BNC-4BP2;Messkabel AX-TLP-002;Messkabel AX-TLP-003;Messkabel AX-TLS-002B
Test: Batterie-;Verkabelung RJ11;Verkabelung RJ45
Durchgangsprüfung: akustisches Signal;<70Ω
Messung: Spannung AC;DC Spannung;DC Strom;Widerstandsfähigkeit;Strom AC
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe): 85x185x44mm
AC Strommessbereich: 10A;200mA;2mA;20mA;0,2mA
Widerstandsmessbereich: 200Ω;2kΩ;20kΩ;200kΩ;2MΩ;20MΩ;200MΩ
DC Strommessbereich: 10A;20mA;200mA;2mA;0,2mA
DC Spannungsmessbereich: 1kV;200mV;2V;20V;200V
AC Spannungsmessbereich: 200mV;2V;20V;200V;700V
Batterie/Akku: Batterie 6F22 9V x1
Parameter anzeigen: 3,5 Ziffern (3999)
AC Strom-Messgenauigkeit: ±(2% + 3 digit)
DC Spannungs-Messgenauigkeit: ±(0,8% + 2 digit)
DC Strommessgenauigkeit: ±(0,8% + 3 digit)
AC Spannungsmessgenauigkeit: ±(0,8% + 3 digit)
Widerstandsmessgenauigkeit: ±(0,8%+3 digit)
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
AXIOMET:
AXIOMET
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,18*
€ 64,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,68*
€ 62,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 49,71*
€ 59,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,11*
€ 57,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,32*
€ 53,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,21*
€ 51,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,72*
€ 44,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.