Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dämmerungsschalter; Wandbefestigung; 230VAC; Relais; IP65; 30A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dämmerungsschalter; Wandbefestigung; 230VAC; Relais; IP65; 30A
Dämmerungsschalter; Wandbefestigung; 230VAC; Relais; IP65; 30A
Artikel-Nr.:
     2805-AWZ-30
Hersteller:
     F&F
Herst.-Nr.:
     AWZ-30
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dämmerungsschalter
dämmerungsschalter
Hersteller: F&F
Montage: Wandbefestigung
Betriebstemperatur: -25...50°C
Ausgangs-Art 1: Relais
Dichtheitsklasse: IP65
Versorgungsspannung: 230V AC
Äußere Abmessungen: 60x85x35mm
Betriebsstrom max.: 30A
Relaisserie: AWZ
Modul-Typ: Dämmerungsschalter
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
F&F:
F&F
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 20,52*
€ 32,70*
4 Tage
4
€ 6,99*
ab € 41,40*
€ 54,84*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,70*
€ 38,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,49*
€ 37,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,40*
€ 31,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,85*
€ 30,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,15*
€ 29,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,52*
€ 24,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.