Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: Gasdurchfluss; 8÷15VDC,10VDC; 0÷20 SLPM; -20÷70°C; Gas: N2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor: Gasdurchfluss; 8÷15VDC,10VDC; 0÷20 SLPM; -20÷70°C; Gas: N2
Sensor: Gasdurchfluss; 8÷15VDC,10VDC; 0÷20 SLPM; -20÷70°C; Gas: N2
Artikel-Nr.:
     2805-AWM5104VN
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     AWM5104VN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchflusssensor
Strömungs-Sensor
Gassensor
Luftmassen-Sensor
Hersteller: HONEYWELL
Betriebstemperatur: -20...70°C
Versorgungsspannung: 8...15V DC;10V DC
Reaktions-Art: direkte Messung
Messbereich: 0...20 SLPM
Gas-Art: N2
Sensoren-Typ: Gasdurchfluss
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 173,80*
€ 225,77*
Frei Haus
ab € 185,34*
€ 235,90*
1 Tag
33
Frei Haus
ab € 180,30*
€ 237,80*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 206,47*
€ 257,43*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 257,43*
€ 306,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 241,03*
€ 286,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,12*
€ 273,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 219,27*
€ 260,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 206,47*
€ 245,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7335647
ab € 22,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.