Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell AWM5000 Trockenes Gasgemisch Luftstromsensor 15 V 0 l/min → 20 l/min. Typ Verstärkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-395213
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     AWM5104VN
EAN/GTIN:
     5059039204632
Suchbegriffe:
Durchflusssensor
Strömungs-Sensor
Gassensor
Luftmassen-Sensor
Überwachtes Medium = Trockenes Gasgemisch
Gerätetyp = Verstärkt
Durchflussrate min. = 0 l/min
Durchflussrate max. = 20 l/min.
Versorgungsspannung = 15 V
Verbindungstyp = 18 NPT
Druck max. = 50psi
Material = Kunststoff
Betriebstemperatur min. = -20°C
Serie = AWM5000

Durchfluss-Sensor für Luft und Gase, 0 bis 20 l/min. Durchflusssensoren für Luft und verschiedene Gase Funktioniert nach dem Venturi-Prinzip Für Durchflussmessungen bis zu 20NL/min bei Druckabfall von nur 5,6mbar H 2 O Sensoren arbeiten unidirektional und haben verstärkte Ausgangssignale Brückenstruktur bietet hohe Empfindlichkeit und kurze Ansprechzeiten Lineares Ausgangssignal mit ±3% vom Messwert Kleine Leistungsaufnahme Hohe Genauigkeit Inkl. 4-poligem Anschlussstecker (drei Anschlüsse benutzt) und ausführlichem Informationsblatt des Herstellers
Weitere Informationen:
Überwachtes Medium:
Trockenes Gasgemisch
Gerätetyp:
Verstärkt
Durchflussrate min.:
0 l/min
Durchflussrate max.:
20 l/min.
Versorgungsspannung:
15 V
Verbindungstyp:
18 NPT
Druck max.:
50psi
Material:
Kunststoff
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Serie:
AWM5000
Weitere Suchbegriffe: Luftstrom-Sensor, Luftstromwächter, durchflusssensor luft, durchflusssensor, durchflusssensor honeywell, 395213, Automation, Sensoren, Durchflusssensoren, Honeywell, AWM5104VN, Automation & Control Gear, Sensors, Flow Sensors
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 174,08*
€ 227,06*
Lager 108
Frei Haus
ab € 185,09*
€ 237,24*
1 Tag
33
Frei Haus
ab € 181,98*
€ 239,15*
€ 5,90*
ab € 208,22*
€ 258,95*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,24*
€ 282,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 236,14*
€ 281,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,49*
€ 249,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,44*
€ 232,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,09*
€ 220,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7335647
ab € 22,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.