Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Set: Zange; 1kVAC; für elektrische Arbeiten unter Spannung; Etui


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Set: Zange; 1kVAC; für elektrische Arbeiten unter Spannung; Etui
Set: Zange; 1kVAC; für elektrische Arbeiten unter Spannung; Etui
Artikel-Nr.:
     2805-AV-06051
Hersteller:
     Avit
Herst.-Nr.:
     AV06051
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Zangen-Satz
Zangen-Set
Zangensatz
zangen-satz 3-teilig
Hersteller: AVIT
Max. Betriebsspannung: 1kV AC
Setinhalt: isolierte Seitenschneider mit einer Länge von 160 mm;halbrunde isolierte Zangen mit einer Länge von 200mm;isolierte Universalzangen (Kombizange) mit einer Länge von 180 mm
Werkzeuganwendung: für elektrische Arbeiten unter Spannung
Werkzeugset-Typ: Zange
Eigenschaften der Werkzeugset: ergonomischer Griff;Backen gehärtet
Verpackungs-Art: Etui
Werkzeugmaterial: gehärteter Stahl
Anzahl im Set/Package: 3Stk.
Weitere Suchbegriffe: zangen satz
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 32,28*
€ 45,76*
pro Stück
€ 6,90*
ab € 35,15*
€ 45,77*
1 Tag
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 35,60*
€ 46,92*
Lager 2805
pro Stück
€ 5,90*
ab € 29,96*
€ 51,25*
1 Tag
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 35,04*
€ 51,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,25*
€ 60,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,55*
€ 58,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 42,44*
€ 50,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,33*
€ 49,18
pro Stück
ab 6 Stück
€ 36,83*
€ 43,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,21*
€ 43,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,55*
€ 41,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,96*
€ 35,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.