| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1414603-BP Herst.-Nr.: AV06051 EAN/GTIN: 5013969991253 |
| |
|
| | |
| AVIT AV06051 Elektriker Zangen-Set 3teilig
Zangen-Satz 3tlg. isoliert, 1000 V
Für Arbeiten unter Strom bis zu 1000 V, gemäß IEC 60900:2004. Gehärtet und angelassen für Langlebigkeit. Weiche, ergonomische Griffe.
Technische Daten: Anwendungsbereich (Zangen): Elektriker · DIN-Norm: DIN EN 60900,DIN VDE 0682 · EN Norm: EN 60900 · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 3teilig
Lieferumfang: Kombizange 180 mm · Seitenschneider 160 mm · Spitzzange 200 mm.
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 Set | Marke: | AVIT | Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): | 3teilig | Anwendungsbereich (Zangen): | Elektriker | Herst.-Teilenr.: | AV06051 | DIN-Norm: | DIN EN 60900 | DIN VDE 0682 | EN Norm: | EN 60900 | Produkt-Art: | Zangen-Set | Zertifizierungen: | DIN | EN |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: zangen satz, 5013969991253, AVIT, AV06051, zange, zangen-satz |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 32,22* | € 45,86* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 35,10* | € 45,86* | | | | Lager 102 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 35,57* | € 46,94* | | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 30,00* | € 51,41* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Satz | € 14,99* | ab € 39,96* | € 53,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|