Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zangensatz, 3Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30060376
Hersteller:
     Avit
Herst.-Nr.:
     AV06051
EAN/GTIN:
     5013969991253
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zangen-Satz
Zangen-Set
Zangensatz
zangen-satz 3-teilig
Zangensatz, Typ=AV06051, Stück=3 Stück, Inhalt=1-Kombizange 1 Langzange 1 Seitenschneider
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
44 mm
Tiefe:
330 mm
Bruttogewicht:
998 g
Breite:
220 mm
MERCATEO_WA_NR:
8203200000
Weitere Suchbegriffe: zangen satz
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 6,90*
ab € 33,87*
€ 44,26*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 31,62*
€ 45,54*
1 Tag
23
pro Stück
Frei Haus
ab € 35,35*
€ 46,78*
pro Stück
€ 5,90*
ab € 30,21*
€ 51,23*
Lager 115
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 35,07*
€ 51,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,37*
€ 61,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,45*
€ 58,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,29*
€ 53,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,94*
€ 48,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,43*
€ 46,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,07*
€ 41,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.