Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2805-AU0034 Herst.-Nr.: AU0034 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Hersteller: LOGILINK Setinhalt: Adapter;USB-Kabel Bauart Kabel/Anschluss: USB A-Stecker;D-Sub 9pin Stecker Ausführung: USB 2.0 Geräte-Typ: Konverter USB - RS232 Weitere Informationen: | | 17968585: | DE 17968585 | small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length): | small information and telecommunication devices that can be uses in private households | LOGILINK: | LOGILINK |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sub-D Adapter, Adapter RS232, RS232 Adapter, USB D-Sub Adapter, USB Seriell Adapter, USB Seriell Konverter, USB RS232 Adapter, USB RS232 Konverter, USB-A D-Sub Adapter, USB-A RS232 Adapter, usb d-sub adapter rs232, usb d sub adapter, logilink usb seriell adapter |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 9,61* | € 13,71* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 9,67* | € 13,77* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 10,08* | € 14,34* | | | | | 38 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 10,80* | € 15,33* | | | | Lager 2805 | | | | | | € 5,90* | ab € 13,96* | € 22,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2805 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2805 | | Versand: Lager 2805 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|