Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2805-AU0002F Herst.-Nr.: AU0002F EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Hersteller: LOGILINK Farbe: schwarz Setinhalt: USB-Kabel;Konverter USB - RS232 Bauart Kabel/Anschluss: USB A-Stecker;D-Sub 9pin Stecker Ausführung: USB 2.0 Geräte-Typ: Konverter USB - RS232 Übergangsverhalten: chipset PL2303GT Weitere Informationen: | | 17968585: | DE 17968585 | small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length): | small information and telecommunication devices that can be uses in private households | LOGILINK: | LOGILINK |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sub-D Adapter, Adapter RS232, RS232 Adapter, USB D-Sub Adapter, USB Seriell Adapter, USB Seriell Konverter, USB RS232 Adapter, USB RS232 Konverter, USB-A D-Sub Adapter, USB-A RS232 Adapter, usb d-sub adapter rs232, usb d sub adapter, logilink usb seriell adapter |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,00* | ab € 7,06* | € 10,19* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 7,09* | € 10,54* | | | | | 5 Tage | | | | | pro Stück | € 9,90* | ab € 7,30* | € 10,54* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 7,97* | € 12,32* | | | | Lager 2805 | | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 10,97* | € 18,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2805 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2805 | | Versand: Lager 2805 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|