Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: Lichtwellenverstärker; NPN; Anschlüsse: 2m Leitung; 1kHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor: Lichtwellenverstärker; NPN; Anschlüsse: 2m Leitung; 1kHz
Sensor: Lichtwellenverstärker; NPN; Anschlüsse: 2m Leitung; 1kHz
Artikel-Nr.:
     2805-AU-F03
Hersteller:
     ANLY ELECTRONICS
Herst.-Nr.:
     AU-F03-NPN-NO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LWL-Verstärker
Lichtleiterverstärker
Lichtwellenverstärker
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: ANLY ELECTRONICS
Versorgungsspannung: 12...24V DC
Gehäuse-Material: Kunststoff
Äußere Abmessungen: 72x30x15mm
Betriebsstrom max.: 0,2A
Frequenzwechsel max.: 1kHz
Betriebsmodi des Sensors: DARK-ON;LIGHT-ON
Ausgangskonfiguration: NPN
Anschlüsse: 2m Leitung
Sensoreneigenschaften: Einstellung der Sensibilität
Passendes Zubehör: FH-05T;FH-15T;FS-01D;FS-04D;FS-05T;FS-15T
Sensoren-Typ: Lichtwellenverstärker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,02*
€ 57,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,64*
€ 55,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,36*
€ 49,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,78*
€ 44,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,51*
€ 44,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,33*
€ 38,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.