Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: AVR Mikrocontroller; TQFP44; Unterbr. Außen: 34; Cmp: 2; 2Msps


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: AVR Mikrocontroller; TQFP44; Unterbr. Außen: 34; Cmp: 2; 2Msps
IC: AVR Mikrocontroller; TQFP44; Unterbr. Außen: 34; Cmp: 2; 2Msps
Artikel-Nr.:
     2805-ATXMEGA16A4-AU
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ATXMEGA16A4-AU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
entwicklungskit microchip
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Ausgangsraster: 0,8mm
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: TQFP44
Integrierten Schaltkreises-Typ: AVR Mikrocontroller
Schnittstelle: I2C x2;UART x5;PDI;SPI x7
Abtastgeschwindigkeit: 2Msps
Komparatorenanzahl: 2
Taktfrequenz: 32MHz
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 34
Anzahl Timer 16bit: 5
Anzahl PWM Kanäle: 16
Anzahl der 12bit A/D Umwandler: 12
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: watchdog;picoPower Verfahren;32kHz Resonator für RTC;AES/DES Verschlüsselung;Innentemperatursensor
Verpackungs-Art: Tray
Betriebsfrequenz: 32MHz
Familie: ATXMEGA
Anzahl interner Unterbrechungen: 34
Anzahl output compare Kanäle: 16
Anzahl input capture Kanäle: 16
Anzahl der 12bit D/A Umwandler: 2
Speicher: 1kB EEPROM;16kB FLASH;3,3kB SRAM
Weitere Suchbegriffe: mikrocontroller
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 3,56*
€ 5,95*
2
€ 8,95*
ab € 4,09*
€ 6,57*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.