Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: AVR Mikrocontroller; TQFP100; Unterbr. Außen: 78; Cmp: 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     2805-ATXMEGA128A1-AU
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ATXMEGA128A1-AU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
entwicklungskit microchip
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Ausgangsraster: 0,8mm
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: TQFP100
Integrierten Schaltkreises-Typ: AVR Mikrocontroller
Schnittstelle: JTAG;I2C x4;PDI;SPI x12;UART x8
Abtastgeschwindigkeit: 2Msps
Komparatorenanzahl: 4
Taktfrequenz: 32MHz
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 78
Anzahl Timer 16bit: 8
Anzahl PWM Kanäle: 24
Anzahl der 12bit A/D Umwandler: 16
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: watchdog;picoPower Verfahren;32kHz Resonator für RTC;AES/DES Verschlüsselung;Innentemperatursensor
Verpackungs-Art: Tray
Betriebsfrequenz: 32MHz
Familie: ATXMEGA
Anzahl interner Unterbrechungen: 78
Anzahl output compare Kanäle: 24
Anzahl input capture Kanäle: 24
Anzahl der 12bit D/A Umwandler: 4
Speicher: 8kB SRAM;128kB FLASH;2kB EEPROM
Weitere Suchbegriffe: mikrocontroller
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,95*
ab € 7,19*
€ 10,72*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 7,01*
€ 10,93*
1
€ 4,00*
ab € 7,97*
€ 11,78*
1
€ 5,95*
ab € 7,95*
€ 11,98*
2 Tage
12
1
€ 14,99*
ab € 7,01*
€ 12,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.