Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wechselrichter; Max.Motorleistung: 2,2kW; UStrom: 200÷240VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wechselrichter; Max.Motorleistung: 2,2kW; UStrom: 200÷240VAC
Wechselrichter; Max.Motorleistung: 2,2kW; UStrom: 200÷240VAC
Artikel-Nr.:
     2805-ATV12HU22M2
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ATV12HU22M2
EAN/GTIN:
     3606480071102
Suchbegriffe:
Frequenzumrichter
frequenzumrichter
Hersteller: SCHNEIDER ELECTRIC
Montage: Wandbefestigung
Betriebstemperatur: -10...40°C
Elektrischer Anschluss: Schraubklemmen
Dichtheitsklasse: IP20
Versorgungsspannung: 200...240V AC
Modul-Typ: Wechselrichter
Anzahl der analogen Eingänge: 1
Anzahl der analogen Ausgänge: 1
Programmier-Art: PC;Tastatur
Max. Motorleistung: 2,2kW
Ausgangsfrequenz: 0,1...400Hz
Ausgangsspannung Wechselrichter: 3 x 230V AC
Herstellerserie: ATV12
Anzahl digitaler Eingänge: 4
Anzahl digitaler Ausgänge: 2
Handelsname: Altivar 12
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
SCHNEIDER:
SCHNEIDER
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 244,14*
€ 274,25*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 254,77*
€ 276,83*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 253,46*
€ 276,86*
Frei Haus
ab € 255,44*
€ 279,51*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 359,01*
€ 390,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 390,01*
€ 464,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 387,81*
€ 461,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 380,12*
€ 452,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 374,29*
€ 445,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 359,01*
€ 427,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.