Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: Pult; Alu-Topline; X: 250mm; Y: 181mm; Z: 53mm; Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse: Pult; Alu-Topline; X: 250mm; Y: 181mm; Z: 53mm; Aluminium
Gehäuse: Pult; Alu-Topline; X: 250mm; Y: 181mm; Z: 53mm; Aluminium
Artikel-Nr.:
     2805-ATPH1850-0250-SET
Hersteller:
     Bopla
Herst.-Nr.:
     92850250.HMT1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Pultgehäuse
pultgehäuse bopla
pultgehäuse
Hersteller: BOPLA
Gehäusematerial: Aluminium
Gehäusefarbe: naturfarben
Dichtheitsklasse: IP40
Gehäuse-Typ: Pult
Größe Y: 181mm
Größe X: 250mm
Größe Z: 53mm
Kappenmaterial: ABS
Deckelfarben: schwarz
Gehäuseserie: Alu-Topline
Passendes Zubehör: AT-1800-0250-WB
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 44,62*
€ 63,32*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 47,96*
€ 63,33*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 48,59*
€ 68,58*
€ 8,95*
ab € 53,36*
€ 72,84*
€ 3,50*
ab € 61,02*
€ 77,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,58*
€ 81,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,24*
€ 78,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,88*
€ 68,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,26*
€ 65,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,14*
€ 64,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,59*
€ 57,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bopla
92800250
ab € 17,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.