Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: AVR Mikrocontroller; TQFP48; 256BEEPROM,6kBSRAM,48kBFLASH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-ATMEGA4809-AFR
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ATMEGA4809-AFR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
mikrocontroller
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Ausgangsraster: 0,5mm
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: TQFP48
Integrierten Schaltkreises-Typ: AVR Mikrocontroller
Schnittstelle: SPI;I2C;USART x4;UPDI
Abtastgeschwindigkeit: 150ksps
Komparatorenanzahl: 1
Taktfrequenz: 20MHz
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 41
Anzahl Timer 16bit: 4
Anzahl der 10bit A/D Umwandler: 12
Anzahl PWM Kanäle: 9
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: watchdog
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Betriebsfrequenz: 16MHz
Herstellerserie: megaAVR
Familie: ATMEGA
Anzahl output compare Kanäle: 3
Anzahl input capture Kanäle: 16
Speicher: 48kB FLASH;6kB SRAM;256B EEPROM
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2500
Frei Haus
ab € 1,35*
€ 1,70*
3 Tage
3378
1
€ 14,99*
ab € 1,59*
€ 2,83*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 2,38*
€ 3,78*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Microchip Technology
PG164100
€ 19,68*
Zubehör
Microchip Technology
SW006021-DGL
€ 2.125,69*
Zubehör
Microchip Technology
ATARDADPT-XPRO
€ 83,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.