Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: AVR Mikrocontroller; LQFP48; 4÷25VDC; 512BEEPROM,2kBSRAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: AVR Mikrocontroller; LQFP48; 4÷25VDC; 512BEEPROM,2kBSRAM
IC: AVR Mikrocontroller; LQFP48; 4÷25VDC; 512BEEPROM,2kBSRAM
Artikel-Nr.:
     2805-ATMEGA406-1AAU
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ATMEGA406-1AAU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
mikrocontroller
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Ausgangsraster: 0,5mm
Betriebstemperatur: -30...85°C
Gehäuse: LQFP48
Versorgungsspannung: 4...25V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: AVR Mikrocontroller
Schnittstelle: I2C;SMBus;JTAG
Taktfrequenz: 1MHz
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 19
Anzahl Timer 16bit: 1
Anzahl PWM Kanäle: 1
Anzahl Timer 8bit: 1
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: PoR;watchdog
Verpackungs-Art: Tray
Betriebsfrequenz: 1MHz
Familie: ATMEGA
Speicher: 2kB SRAM;512B EEPROM
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
250
Frei Haus
ab € 8,42*
€ 10,63*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 7,22*
€ 11,99*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
UVO0000000
ab € 40,97*
Zubehör
Edsyn
LP 200
ab € 28,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.