Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: ARM7TDMI-Mikrocontroller; LQFP64; 1,65÷1,95VDC; ATSAM7S; Tray


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Microchip Mikrocontroller AT91 ARM7TDMI 32bit SMD 512 KB LQFP 64-Pin 55MHz 64 KB RAM USB
Artikel-Nr.:
     2805-AT91SAM7S512B-AU
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     AT91SAM7S512B-AU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
entwicklungskit microchip
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: LQFP64
Versorgungsspannung: 1,65...1,95V DC
Betriebsspannung: 3...3,6V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: ARM7TDMI-Mikrocontroller
Schnittstelle: SPI;I2C;UART x3
Taktfrequenz: 55MHz
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 32
Anzahl Timer 16bit: 3
Anzahl der 10bit A/D Umwandler: 8
Anzahl PWM Kanäle: 4
Verpackungs-Art: Tray
Anzahl im Set/Package: 160Stk.
Architektur-Art: ARMv4T
Familie: ATSAM7S
Anzahl interner Unterbrechungen: 32
Anzahl output compare Kanäle: 3
Anzahl input capture Kanäle: 3
Speicher: 512kB FLASH;64kB SRAM
Weitere Suchbegriffe: mikrocontroller
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 11,21*
€ 16,65*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 10,67*
€ 16,76*
2 Tage
106
€ 14,99*
ab € 11,17*
€ 17,90*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,76*
€ 19,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,69*
€ 19,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.