Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Mikrocontroller 8051; Flash: 12kx8bit; Interface: SPI,UART


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Mikrocontroller 8051; Flash: 12kx8bit; Interface: SPI,UART
IC: Mikrocontroller 8051; Flash: 12kx8bit; Interface: SPI,UART
Artikel-Nr.:
     2805-AT89S8253-24JU
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     AT89S8253-24JU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
8 bit mikrocontroller
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Gehäuse: PLCC44
Versorgungsspannung: 2,7...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: Mikrocontroller 8051
Interface: SPI;UART
Flash Speicherorganisation: 12kx8bit
Speicherorganisation EEPROM: 2kx8bit
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 32
Anzahl Timer 16bit: 3
Familie: AT89
Speicher: 64kB SRAM;2kB EEPROM;12kB FLASH
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 8,95*
ab € 4,45*
€ 6,63*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 4,25*
€ 7,36*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 27 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.