Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: EEPROM Speicher; 256kbEEPROM; 32kx8bit; 4,5÷5,5V; DIP28; 150ns


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: EEPROM Speicher; 256kbEEPROM; 32kx8bit; 4,5÷5,5V; DIP28; 150ns
IC: EEPROM Speicher; 256kbEEPROM; 32kx8bit; 4,5÷5,5V; DIP28; 150ns
Artikel-Nr.:
     2805-AT28C256-15PU
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     AT28C256-15PU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EEPROM
EEPROM-Speicher
eeprom
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: THT
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: DIP28
Betriebsspannung: 4,5...5,5V
Integrierten Schaltkreises-Typ: EEPROM Speicher
Speicher-Art: EEPROM
Speicherorganisation: 32kx8bit
Zugriffszeit: 150ns
Max. Zyklenanzahl: 10k
Schnittstelenart: parallel
Speicher: 256kb EEPROM
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 10,35*
€ 14,98*
€ 5,95*
ab € 10,28*
€ 15,37*
€ 8,95*
ab € 10,26*
€ 15,86*
1 Tag
1775
€ 14,99*
ab € 12,17*
€ 17,49*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,98*
€ 17,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,97*
€ 17,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Batronix
BX32P BARLINO
ab € 163,66*
Zubehör
Batronix
BX40 BAGERO
ab € 278,49*
Zubehör
Fischer Elektronik
DIL 28 SMD M
ab € 2,91*
Zubehör
Microchip Technology
ATSTK600-SC01
ab € 79,94*
Zubehör
Multicomp
030-0012
ab € 3,67*
Zubehör
Multicomp
2227MC-28-03-05-F1
ab € 0,466*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.