Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EEPROM Parallel 256kB 150ns PDIP Parallel 256kB 150ns PDIP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30113548
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     AT28C256-15PU
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EEPROM
EEPROM-Speicher
microchip eeprom
eeprom
EEPROM, Typ=AT28C256-15PU, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=13.97 mm, Datenerhalt=10 Years, Höhe=4.82 mm, Länge=37.34 mm, Pins=28, Reflow Löttemperatur max=-999, Speichergrösse=256 kB, Versorgungsspannung max.=5.5 V, Versorgungsspannung min.=4.5 V, Versorgungsstrom=50 mA, Zugriffszeit=150 ns, Bauform=PDIP, Montageart=Durchsteckmontage, Organisation=32 k x 8 Bit, Schnittstellen=Parallel, Verpackung=Röhre
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
8 mm
Tiefe:
37 mm
Bruttogewicht:
5 g
Breite:
16 mm
MERCATEO_WA_NR:
8542323900
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 10,33*
€ 15,92*
€ 5,90*
ab € 10,47*
€ 16,14*
Lager 115
123
€ 5,95*
ab € 11,29*
€ 17,15*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,15*
€ 20,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,02*
€ 20,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.