Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zahnriemen; AT10; W: 50mm; H: 5mm; Lw: 1050mm; Zahnhöhe: 2,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zahnriemen; AT10; W: 50mm; H: 5mm; Lw: 1050mm; Zahnhöhe: 2,5mm
Zahnriemen; AT10; W: 50mm; H: 5mm; Lw: 1050mm; Zahnhöhe: 2,5mm
Artikel-Nr.:
     2805-AT10-1050-50-77ZA
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     AT10 1050 5077ZA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
zahnflachriemen optibelt
Hersteller: OPTIBELT
Betriebstemperatur: -30...80°C
Material: Polyurethan
Ausführung: wartungsfrei;aus Stahlcord
Montage Element-Typ: Zahnriemen
Herstellerserie: ALPHA TORQUE
Profil-Art: AT10
Seilhöhe: 5mm
Zahnhöhe: 2,5mm
Zahnteilung: 10mm
Anzahl der Zähne: 105
Seilbreite: 50mm
Nominallänge: 1050mm
Weitere Suchbegriffe: zahnflachriemen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 59,54*
€ 77,90*
€ 8,95*
ab € 66,78*
€ 88,02*
€ 3,19*
ab € 84,94*
€ 107,52*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 69,90*
€ 110,20*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,20*
€ 131,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,15*
€ 129,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,80*
€ 118,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,25*
€ 103,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 76,68*
€ 91,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,90*
€ 83,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.