Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1753100
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     50 AT10 / 1050
EAN/GTIN:
     4014486140408
Suchbegriffe:
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
zahnflachriemen optibelt
Länge = 1050mm
Breite = 50mm
Teilung = 10mm
Anzahl der Zähne = 105
Material = Polyurethan
Zahnhöhe = 2.5mm
Betriebstemperatur min. = -25°C
Betriebstemperatur max. = +100°C

Leistungsstarke, geformte Polyurethan-Zahnriemen, die eine bessere Leistung als herkömmliche Urethanriemen erbringen. Geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen. Erhöhter Betriebstemperaturbereich von –20 bis +176 °F.Polyurethan-Material, das entwickelt wurde, um eine überlegene Leistung von Standard-Polyurethan-Zahnriemen zu bieten.Geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen.Vergrößerter Temperaturbereich –20 bis +176 °F
Weitere Informationen:
Länge:
1050mm
Breite:
50mm
Teilung:
10mm
Anzahl der Zähne:
105
Material:
Polyurethan
Zahnhöhe:
2.5mm
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Betriebstemperatur max.:
+100°C
Weitere Suchbegriffe: zahnflachriemen, 1753100, Mechanische Kraftübertragung, Riemen und Riemenscheiben, Zahnriemen, OPTIBELT, 50AT101050, Mechanical Power Transmission, Belts & Pulleys, Timing Belts
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 59,99*
€ 77,67*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 60,05*
€ 79,49*
€ 3,19*
ab € 85,44*
€ 106,95*
€ 5,90*
ab € 70,66*
€ 109,37*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,49*
€ 94,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,94*
€ 92,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,54*
€ 91,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,45*
€ 81,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,05*
€ 71,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.