Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: Pult; ALUSTYLE; X: 187mm; Y: 200mm; Z: 54,6mm; Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse: Pult; ALUSTYLE; X: 187mm; Y: 200mm; Z: 54,6mm; Aluminium
Gehäuse: Pult; ALUSTYLE; X: 187mm; Y: 200mm; Z: 54,6mm; Aluminium
Artikel-Nr.:
     2805-ASPH-1850-200/BL
Hersteller:
     Bopla
Herst.-Nr.:
     94242200.MT1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Pultgehäuse
pultgehäuse bopla
pultgehäuse
Hersteller: BOPLA
Gehäusematerial: Aluminium
Gehäusefarbe: anthrazit
Gehäuse-Typ: Pult
Größe Y: 200mm
Größe X: 187mm
Größe Z: 54,6mm
Gehäuseserie: ALUSTYLE
Farbe der Trennwand: blau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 96,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,56*
€ 148,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,11*
€ 142,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,88*
€ 133,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,77*
€ 129,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,14*
€ 114,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.