Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: Pult; ALUSTYLE; X: 121mm; Y: 200mm; Z: 32,8mm; Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminium Gehäuse, (L x B x H) 200 x 121 x 32.8 mm, grau, IP65, 94132200.MT1
Aluminium Gehäuse, (L x B x H) 200 x 121 x 32.8 mm, grau, IP65, 94132200.MT1
Artikel-Nr.:
     2805-ASPH-1230-200/RD
Hersteller:
     Bopla
Herst.-Nr.:
     94132200.MT1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Pultgehäuse
pultgehäuse bopla
pultgehäuse
Hersteller: BOPLA
Gehäusematerial: Aluminium
Gehäusefarbe: anthrazit
Gehäuse-Typ: Pult
Größe Y: 200mm
Größe X: 121mm
Größe Z: 32,8mm
Gehäuseserie: ALUSTYLE
Farbe der Trennwand: rot
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 57,14*
€ 74,33*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 54,21*
€ 74,36*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,36*
€ 88,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,87*
€ 86,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,05*
€ 78,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,03*
€ 76,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,21*
€ 64,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.