Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: Pult; ALUSTYLE; X: 121mm; Y: 200mm; Z: 32,8mm; Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ASPH-1230-200/BL
Hersteller:
     Bopla
Herst.-Nr.:
     94132200.MT2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Pultgehäuse
pultgehäuse bopla
pultgehäuse
Hersteller: BOPLA
Gehäusematerial: Aluminium
Gehäusefarbe: anthrazit
Gehäuse-Typ: Pult
Größe Y: 200mm
Größe X: 121mm
Größe Z: 32,8mm
Gehäuseserie: ALUSTYLE
Farbe der Trennwand: blau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,34*
€ 88,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,09*
€ 86,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,99*
€ 78,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,10*
€ 76,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,20*
€ 64,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.