Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Treppenautomat; in Installationsdose; 230VAC; SPST-NO; IP20; 5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     2805-ASP-02
Hersteller:
     ZAMEL
Herst.-Nr.:
     ASP-02
EAN/GTIN:
     5903669007685
Suchbegriffe:
Treppenlicht Zeitschalter
Treppenlichzeitschalter
Gerätedose Unterputz
Installationsdose
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: ZAMEL
Montage: in Installationsdose
Betriebstemperatur: -20...45°C
Dichtheitsklasse: IP20
Versorgungsspannung: 230V AC
Zählbereich: 10s...14min
Äußere Abmessungen: 50x50x18mm
Ausgangs-Art: Relais
Kontaktkonfiguration: SPST-NO
Betriebsstrom max.: 5A
Betriebsmodi des Zählers: verzögerte Impulsausschaltung
Modul-Typ: Treppenautomat
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 13,31*
€ 23,86*
2 Tage
45
Frei Haus
ab € 16,56*
€ 23,88*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 16,45*
€ 26,06*
9 Tage
44
€ 6,99*
ab € 28,75*
€ 38,86*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,06*
€ 31,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,14*
€ 29,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,35*
€ 26,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,42*
€ 24,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,08*
€ 23,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,45*
€ 19,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.