Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Treppenautomat; in Installationsdose; 230VAC; IP20; 16A; -20÷50°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Treppenautomat; in Installationsdose; 230VAC; IP20; 16A; -20÷50°C
Treppenautomat; in Installationsdose; 230VAC; IP20; 16A; -20÷50°C
Artikel-Nr.:
     2805-ASO-205
Hersteller:
     F&F
Herst.-Nr.:
     ASO-205
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Treppenlicht Zeitschalter
Treppenlichzeitschalter
Gerätedose Unterputz
Installationsdose
Hersteller: F&F
Montage: in Installationsdose
Betriebstemperatur: -20...50°C
Dichtheitsklasse: IP20
Versorgungsspannung: 230V AC
Zählbereich: 30s...10min
Betriebsstrom max.: 16A
Betriebsmodi des Zählers: verzögerte Impulsausschaltung
Modul-Typ: Treppenautomat
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
F&F:
F&F
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 15,38*
€ 24,64*
3 Tage
15
€ 9,45*
ab € 20,78*
€ 28,66*
4 Tage
4
€ 6,99*
ab € 36,08*
€ 48,14*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,64*
€ 29,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,96*
€ 28,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,81*
€ 23,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,29*
€ 22,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,86*
€ 22,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,38*
€ 18,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.