Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; SMD; 0603; weiss; 18÷35mcd; 170°; 5mA; 2,55÷3,15V; 32mW


Menge:  Packung  
Produktinformationen
LED; SMD; 0603; weiss; 18÷35mcd; 170°; 5mA; 2,55÷3,15V; 32mW
LED; SMD; 0603; weiss; 18÷35mcd; 170°; 5mA; 2,55÷3,15V; 32mW
Artikel-Nr.:
     2805-ASMT-CW00
Hersteller:
     Broadcom
Herst.-Nr.:
     ASMT-CW00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led weiß
smd-led
Hersteller: BROADCOM (AVAGO)
Montage: SMD
Gehäuse: 0603
Leistung: 32mW
Betriebsspannung: 2,55...3,15V
LED-Farbdioden: weiss
Dioden-Typ: LED
Diodenlinse: transparent
Helligkeit: 18...35mcd
LED Diodenstrom: 5mA
Leuchtwinkel: 170°
LED Diodenausführung: abgewinkelt
Abmessungen: 1,6x1x0,4mm
Front: gewölbt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,88*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,176* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,03*
€ 3,6057
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2,085*
€ 2,48115
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,955*
€ 2,32645
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,67*
€ 1,9873
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,53*
€ 1,8207
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,215*
€ 1,44585
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,10*
€ 1,309
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,88*
€ 1,0472
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.