Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Treppenautomat; Aufputz; 12÷240VAC; 12÷240VDC; SPST-NO; IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Treppenautomat; Aufputz; 12÷240VAC; 12÷240VDC; SPST-NO; IP20
Artikel-Nr.:
     2805-ASH-01/U
Hersteller:
     ZAMEL
Herst.-Nr.:
     ASH-01/U
EAN/GTIN:
     5903669016854
Suchbegriffe:
Treppenlicht Zeitschalter
Treppenlichzeitschalter
treppenlicht zeitschalter
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: ZAMEL
Montage: Aufputz
Betriebstemperatur: -20...45°C
Dichtheitsklasse: IP20
Versorgungsspannung: 12...240V DC;12...240V AC
Zählbereich: 10s...10min
Kontaktkonfiguration: SPST-NO
Betriebsstrom max.: 16A
Betriebsmodi des Zählers: verzögerte Impulsausschaltung
Abmessungen: 69x56x27mm
Modul-Typ: Treppenautomat
Stromaufnahme: 48mA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 8,69*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.