Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; 30A; 32VDC; KFZ; 29,5mm; MAXI


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-APX-I-30A
Hersteller:
     OPTIFUSE
Herst.-Nr.:
     APX-I-30A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auto Sicherung
Autosicherung
Flachsicherung
Flachstecksicherung
Hersteller: OPTIFUSE
Farbe: grün
Nennspannung: 32V DC
Nennstrom: 30A
Anwendung der Sicherungen: KFZ-Sicherungen
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: 29,5mm
Herstellerserie: MAXI
Sicherung-Aart: KFZ
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
OPTIFUSE:
OPTIFUSE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 463,72*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 4,6372* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 615,17*
€ 732,0523
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 540,67*
€ 643,3973
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 531,62*
€ 632,6278
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 512,09*
€ 609,3871
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 463,72*
€ 551,8268
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.