Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; 60A; 32VDC; KFZ; 29,7mm; MAXI


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-APX-60A
Hersteller:
     OPTIFUSE
Herst.-Nr.:
     APX-60A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auto Sicherung
Autosicherung
Flachsicherung
Flachstecksicherung
Hersteller: OPTIFUSE
Farbe: blau
Nennspannung: 32V DC
Nennstrom: 60A
Anwendung der Sicherungen: KFZ-Sicherungen
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: 29,7mm
Einheitspreis: Nein
Herstellerserie: MAXI
Sicherung-Aart: KFZ
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
OPTIFUSE:
OPTIFUSE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 208,02*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 2,0802* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 283,22*
€ 337,0318
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 250,10*
€ 297,619
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 241,33*
€ 287,1827
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 236,21*
€ 281,0899
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 208,02*
€ 247,5438
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.