Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; THT; 1kV; 60A; Ifsm: 540A; TO247AC; Ufmax: 1,9V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichter; THT; 1kV; 60A; Ifsm: 540A; TO247AC; Ufmax: 1,9V
Diode: Gleichrichter; THT; 1kV; 60A; Ifsm: 540A; TO247AC; Ufmax: 1,9V
Artikel-Nr.:
     2805-APT60D100BG
Hersteller:
     MICROCHIP (MICROSEMI)
Herst.-Nr.:
     APT60D100BG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
gleichrichterdiode
Hersteller: MICROCHIP (MICROSEMI)
Montage: THT
Gehäuse: TO247AC
Rückspannung max.: 1kV
Vorwärtsstrom max.: 152A
Vorwärtsspannung max.: 1,9V
Vorwärtsstrom: 60A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Bereitschaftszeit: 280ns
Strom im max. Impuls: 540A
Dioden-Typ: Gleichrichter
Eigenschaften von Halbleiterelementen: ultraschenlle Umschaltung
Technologie: FRED
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.