Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; THT; 1kV; 15Ax2; Ifsm: 80A; TO247AC; 235ns


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichter; THT; 1kV; 15Ax2; Ifsm: 80A; TO247AC; 235ns
Diode: Gleichrichter; THT; 1kV; 15Ax2; Ifsm: 80A; TO247AC; 235ns
Artikel-Nr.:
     2805-APT15DQ100BCTG
Hersteller:
     MICROCHIP (MICROSEMI)
Herst.-Nr.:
     APT15DQ100BCTG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
diode 15a
Hersteller: MICROCHIP (MICROSEMI)
Montage: THT
Gehäuse: TO247AC
Rückspannung max.: 1kV
Vorwärtsstrom max.: 29A
Vorwärtsspannung max.: 2,5V
Vorwärtsstrom: 15A x2
Struktur des Halbleiters: gemeinsame Kathode;doppelt
Bereitschaftszeit: 235ns
Strom im max. Impuls: 80A
Dioden-Typ: Gleichrichter
Eigenschaften von Halbleiterelementen: ultraschenlle Umschaltung
Technologie: FRED
Weitere Suchbegriffe: gleichrichterdiode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,52*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.