Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; 20A; 32VDC; KFZ; 11mm; Mini LOW PROFILE


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-APS-I-20A
Hersteller:
     OPTIFUSE
Herst.-Nr.:
     APS-I-20A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auto Sicherung
Autosicherung
Flachsicherung
Flachstecksicherung
Hersteller: OPTIFUSE
Farbe: gelb
Nennspannung: 32V DC
Nennstrom: 20A
Abschaltfähigkeit: 1kA / 32V DC
Anwendung der Sicherungen: KFZ-Sicherungen
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: 11mm
Herstellerserie: Mini LOW PROFILE
Sicherung-Aart: KFZ
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
OPTIFUSE:
OPTIFUSE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 152,02*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,5202* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 210,71*
€ 250,7449
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 187,18*
€ 222,7442
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 180,33*
€ 214,5927
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 175,20*
€ 208,488
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 152,02*
€ 180,9038
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.