Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; 15A; 32VDC; KFZ; 11mm; Mini LOW PROFILE


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-APS-I-15A
Hersteller:
     OPTIFUSE
Herst.-Nr.:
     APS-I-15A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auto Sicherung
Autosicherung
Flachsicherung
Flachstecksicherung
Hersteller: OPTIFUSE
Farbe: blau
Nennspannung: 32V DC
Nennstrom: 15A
Abschaltfähigkeit: 1kA / 32V DC
Anwendung der Sicherungen: KFZ-Sicherungen
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: 11mm
Herstellerserie: Mini LOW PROFILE
Sicherung-Aart: KFZ
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
OPTIFUSE:
OPTIFUSE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 154,24*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,5424* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 215,91*
€ 256,9329
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 190,02*
€ 226,1238
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 183,81*
€ 218,7339
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 178,77*
€ 212,7363
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 154,24*
€ 183,5456
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.