Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; 6A; 58VDC; KFZ; 19mm; UNIVAL


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-APR58-UL-6A
Hersteller:
     OPTIFUSE
Herst.-Nr.:
     APR58-UL-6A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auto Sicherung
Autosicherung
Flachsicherung
Flachstecksicherung
Hersteller: OPTIFUSE
Farbe: light-red
Nennspannung: 58V DC
Nennstrom: 6A
Abschaltfähigkeit: 1kA / 58V DC
Anwendung der Sicherungen: KFZ-Sicherungen
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: 19mm
Herstellerserie: UNIVAL
Sicherung-Aart: KFZ
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
OPTIFUSE:
OPTIFUSE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.689,39*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 1,68939* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.112,45*
€ 2.513,8155
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.859,50*
€ 2.212,805
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.788,90*
€ 2.128,791
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.736,36*
€ 2.066,2684
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.689,39*
€ 2.010,3741
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.