Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; 20A; 32VDC; KFZ; 11mm; Mini


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-APM-20A
Hersteller:
     OPTIFUSE
Herst.-Nr.:
     APM-20A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auto Sicherung
Autosicherung
Flachsicherung
Flachstecksicherung
Hersteller: OPTIFUSE
Farbe: gelb
Nennspannung: 32V DC
Nennstrom: 20A
Abschaltfähigkeit: 1kA / 32V DC
Anwendung der Sicherungen: KFZ-Sicherungen
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: 11mm
Herstellerserie: Mini
Sicherung-Aart: KFZ
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
OPTIFUSE:
OPTIFUSE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,665*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,133* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,185*
€ 2,60015
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1,92*
€ 2,2848
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1,60*
€ 1,904
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,08*
€ 1,2852
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,995*
€ 1,18405
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,935*
€ 1,11265
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,895*
€ 1,06505
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,845*
€ 1,00555
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,665*
€ 0,79135
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.