Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Spannungsstabilisator; LDO,Linie,nicht geregelt; 3,3V; 0,15A


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-AP7383-33FDC-7
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     AP7383-33FDC-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
ic spannungsregler
Hersteller: DIODES INCORPORATED
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: uDFN6
Toleranz: ±1%
Ausgangsspannung: 3,3V
Ausgangsstrom: 0,15A
Spannungsabfall: 1,5V
Integrierten Schaltkreises-Typ: Spannungsstabilisator
Anzahl Kanäle: 1
Eingangsspannung: 3,5...30V
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Herstellerserie: AP7383
Spannungsstabilisators-Art: nicht geregelt;LDO;Linie
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2295
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,177*
€ 0,611*
600
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,87*
€ 1,02*
Lager 2805
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,655*
€ 1,905*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,905*
€ 2,26695
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1,50*
€ 1,785
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,33*
€ 1,5827
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,16*
€ 1,3804
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,955*
€ 1,13645
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,855*
€ 1,01745
pro Packung
ab 600 Packungen
€ 0,765*
€ 0,91035
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,755*
€ 0,89845
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,655*
€ 0,77945
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,131* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.