Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIODES INC. AP7383-33FDC-7 LDO-FESTSP.REGL 3.3V 0.15A -40 BIS 125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3589282
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     AP7383-33FDC-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
ic spannungsregler
Nennausgangsspannung: 3.3 V
  • Ausgangsspannung, max.: -
  • Polarität: Positiver Ausgang
  • Produktpalette: 3.3V 150mA LDO Voltage Regulators
  • MSL: -
  • Eingangsspannung, min.: 3.5 V
  • Eingangsspannung, max.: 30 V
  • Anzahl der Pins: 6 Pin(s)
  • Ausgang: Fest
  • IC-Gehäuse / Bauform: U-DFN2020
  • Ausgangsspannung, min.: -
  • Typische Dropout-Spannung bei Strom: 1.05 V
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgänge
  • Ausgangsstrom, max.: 150 mA
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (PMIC), Halbleiter, ICs, LDO-Spannungsregler, Power-Management-ICs, Spannungsregler, DIODES INC., AP7383-33FDC-7, 3589282, 358-9282
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    2295
    5
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,177*
    € 0,611*
    600
    pro Packung
    Frei Haus
    ab € 0,87*
    € 1,02*
    1
    pro Packung
    € 5,90*
    ab € 0,655*
    € 1,905*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,611*
    € 0,72709
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,482*
    € 0,57358
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,422*
    € 0,50218
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,261*
    € 0,31059
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,227*
    € 0,27013
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,217*
    € 0,25823
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,177*
    € 0,21063
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,055* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.