Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex Spannungsregler 50mA, 1 U-DFN2020-6, 6-Pin, Fest


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2139104
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     AP7383-33FDC-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
ic spannungsregler
Ausgangsstrom max. = 50mA
Ausgangsspannung = 3,3 V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = U-DFN2020-6
Pinanzahl = 6
Ausgangs-Typ = Fest

Die Serie DiodesZetex AP7383 ist ein positiver Spannungsregler-IC. Er wird in batteriebetriebenen Geräten, Laptops, Palmtops, Notebooks und tragbaren Informationsgeräten verwendet.Kompatibel mit Keramikkondensatoren mit niedrigem ESR Ausgezeichnete Leitungs-/Lastregelung
Weitere Informationen:
Ausgangsstrom max.:
50mA
Ausgangsspannung:
3,3 V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
U-DFN2020-6
Pinanzahl:
6
Ausgangs-Typ:
Fest
Weitere Suchbegriffe: 2139104, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsregler, DiodesZetex, AP738333FDC7, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Regulators
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2295
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,177*
€ 0,601*
Lager 108
600
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,71*
€ 0,87*
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,645*
€ 1,895*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 600 Packungen
€ 0,87*
€ 1,0353
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,80*
€ 0,952
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,71*
€ 0,8449
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,142* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 600 Packungen
Mindestbestellmenge: 600 Packungen ( entspricht € 522,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.