Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Driver; DC/DC Wandler,LED Steuerung; 40mA; TSOT23-6; SMD; Ch: 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-AP5726WUG-7
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     AP5726WUG-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC-DC Wandler ICs
LED Ansteuer-IC
LED Treiber IC
LED-Controller
Hersteller: DIODES INCORPORATED
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: TSOT23-6
Betriebsspannung: 2,7...5,5V DC
Frequenz: 1...1,4MHz
Ausgangsstrom: 40mA
Integrierten Schaltkreises-Typ: driver
Anzahl Kanäle: 1
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: PWM;soft-start function;UVLO (UnderVoltage LockOut)
Integrierten Schaltkreises-Art: LED Steuerung;DC/DC Wandler
Topologie: boost
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,54*
  
Preis gilt ab 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.