Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: driver; DC/DC Wandler,LED Steuerung; 40mA; TSOT26; Ch: 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-AP5724WUG-7
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     AP5724WUG-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC-DC Wandler ICs
LED Ansteuer-IC
LED Treiber IC
LED-Controller
Hersteller: DIODES INCORPORATED
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: TSOT26
Betriebsspannung: 2,7...5,5V
Frequenz: 1...1,4MHz
Ausgangsstrom: 40mA
Integrierten Schaltkreises-Typ: driver
Anzahl Kanäle: 1
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: PWM;funkcja Soft-Start;UVLO (UnderVoltage LockOut)
Integrierten Schaltkreises-Art: LED Steuerung;DC/DC Wandler
Topologie: boost
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,239*
  
Preis gilt ab 90.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,637*
€ 0,75803
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,563*
€ 0,66997
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,493*
€ 0,58667
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,43*
€ 0,5117
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,41*
€ 0,4879
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,38*
€ 0,4522
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,335*
€ 0,39865
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,325*
€ 0,38675
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,299*
€ 0,35581
pro Stück
ab 90000 Stück
€ 0,239*
€ 0,28441
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.