Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Driver; DC/DC Wandler,LED Steuerung; 40mA; SOT26; SMD; 1÷1,4MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-AP5724WG-7
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     AP5724WG-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC-DC Wandler ICs
LED Ansteuer-IC
LED Treiber IC
LED-Controller
Hersteller: DIODES INCORPORATED
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: SOT26
Betriebsspannung: 2,7...5,5V DC
Frequenz: 1...1,4MHz
Ausgangsstrom: 40mA
Integrierten Schaltkreises-Typ: driver
Anzahl Kanäle: 1
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: PWM;soft-start function;UVLO (UnderVoltage LockOut)
Integrierten Schaltkreises-Art: LED Steuerung;DC/DC Wandler
Topologie: boost
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 8,95*
ab € 0,30*
€ 0,53*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,202*
€ 0,624*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,624*
€ 0,74256
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,516*
€ 0,61404
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,436*
€ 0,51884
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,342*
€ 0,40698
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,259*
€ 0,30821
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,252*
€ 0,29988
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,202*
€ 0,24038
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.