Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: driver; LED Steuerung; SO8; 150mA; Ch: 1; 7÷25VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-AP1694AS-13
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     AP1694AS-13
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Ansteuer-IC
LED Treiber IC
LED-Controller
LED-Farbsteuerung
Hersteller: DIODES INCORPORATED
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...105°C
Gehäuse: SO8
Versorgungsspannung: 7...25V DC
Ausgangsstrom: 0,15A
Integrierten Schaltkreises-Typ: driver
Anzahl Kanäle: 1
Ausgangsstrom max.: 150mA
Integrierten Schaltkreises-Art: LED Steuerung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1,22*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.