Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 60W; 26V; 1,2A; Bidirektional; DFN2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: TVS; 60W; 26V; 1,2A; Bidirektional; DFN2
Diode: TVS; 60W; 26V; 1,2A; Bidirektional; DFN2
Artikel-Nr.:
     2805-AOZ8831DT-24
Hersteller:
     Alpha & Omega Semiconductor
Herst.-Nr.:
     AOZ8831DT-24
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
Hersteller: ALPHA & OMEGA SEMICONDUCTOR
Montage: SMD
Gehäuse: DFN2
Fassungsvermögen: 0,35pF
Rückspannung max.: 24V
Struktur des Halbleiters: Bidirektional
Strom im max. Impuls: 1,2A
Durchbruchspannung: 26V
Leck strom: 0,1µA
Dioden-Typ: TVS
Verlustleistung pro Impuls max.: 60W
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,118*
  
Preis gilt ab 7.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,355*
€ 0,42245
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,283*
€ 0,33677
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,224*
€ 0,26656
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,194*
€ 0,23086
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,188*
€ 0,22372
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,175*
€ 0,20825
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,151*
€ 0,17969
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,145*
€ 0,17255
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,141*
€ 0,16779
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,118*
€ 0,14042
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.