Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS Array; 5V; 25A; 300W; SOT23-6; Ch: 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: TVS Array; 5V; 25A; 300W; SOT23-6; Ch: 4
Diode: TVS Array; 5V; 25A; 300W; SOT23-6; Ch: 4
Artikel-Nr.:
     2805-AOZ8300CI-05
Hersteller:
     Alpha & Omega Semiconductor
Herst.-Nr.:
     AOZ8300CI-05
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
Hersteller: ALPHA & OMEGA SEMICONDUCTOR
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23-6
Fassungsvermögen: 2,5pF
Rückspannung max.: 3,3V
Strom im max. Impuls: 25A
Durchbruchspannung: 5V
Anzahl Kanäle: 4
Dioden-Typ: TVS Array
Eigenschaften von Halbleiterelementen: ESD Sicherung
Verlustleistung pro Impuls max.: 0,3kW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,113*
  
Preis gilt ab 7.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,515*
€ 0,61285
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,253*
€ 0,30107
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,22*
€ 0,2618
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,197*
€ 0,23443
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,191*
€ 0,22729
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,174*
€ 0,20706
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,154*
€ 0,18326
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,14*
€ 0,1666
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,113*
€ 0,13447
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.