Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 9,5V; 5A; Bidirektional; DFN2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: TVS; 9,5V; 5A; Bidirektional; DFN2
Diode: TVS; 9,5V; 5A; Bidirektional; DFN2
Artikel-Nr.:
     2805-AOZ8231ADI-08
Hersteller:
     Alpha & Omega Semiconductor
Herst.-Nr.:
     AOZ8231ADI-08
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
Hersteller: ALPHA & OMEGA SEMICONDUCTOR
Montage: SMD
Gehäuse: DFN2
Fassungsvermögen: 23pF
Rückspannung max.: 8V
Struktur des Halbleiters: Bidirektional
Strom im max. Impuls: 5A
Durchbruchspannung: 9,5V
Leck strom: 0,1µA
Dioden-Typ: TVS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0517*
  
Preis gilt ab 12.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,2072*
€ 0,24657
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1243*
€ 0,14792
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1002*
€ 0,11924
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0869*
€ 0,10341
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0796*
€ 0,09472
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0698*
€ 0,08306
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,0659*
€ 0,07842
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0632*
€ 0,07521
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0517*
€ 0,06152
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.