Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wärmeleitende Auflage: Keramik; TO218,TO247; L: 21mm; W: 25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wärmeleitende Auflage: Keramik; TO218,TO247; L: 21mm; W: 25mm
Wärmeleitende Auflage: Keramik; TO218,TO247; L: 21mm; W: 25mm
Artikel-Nr.:
     2805-AOS218/247
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     AOS 218 247
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wärmeleitauflage
Wärmeleitende Auflage
wärmeleitende auflage
Hersteller: FISCHER ELEKTRONIK
Breite: 25mm
Länge: 21mm
Anwendung: TO218;TO247
Durchmesser Befestigungsloch: 4mm
Stärke: 3mm
Wärmeleitender Auflagen-Typ: Keramik
Elektrische Isolation: 10kV/div
Isolationswiderstand der Auflage: 100TΩ/cm
Wärmeleitfähigkeit: 25W/mK
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,64*
€ 1,43*
1 Tag
1460
3
€ 5,95*
ab € 1,43*
€ 2,34*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 700 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.